Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, blau, 405nm, 12mW, 6V DC, 22x65mm, Klasse 3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DE405-12-6(22x65)
DE405-12-6(22x65)
DE405-12-6(22x65)
DE405-12-6(22x65)
DE405-12-6(22x65)
DE405-12-6(22x65)
DE405-12-6(22x65)
DE405-12-6(22x65)
DE405-12-6(22x65)
DE405-12-6(22x65)
DE405-12-6(22x65)
DE405-12-6(22x65)
DE405-12-6(22x65)
Artikel-Nr.:
     1518-DE405-12-6(22x65)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70107852
EAN/GTIN:
     4260129048482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul

Bei dem Typ handelt es sich um einen Punktlaser zur Projektion eines blauen Laserpunktes. Hochwertiges Lasermodul, , im stabilen Metallgehäuse. Das Lasermodul emittiert Strahlung der Wellenlänge . Das Modul ist in Deutschland entsprechend der DIN EN 60825-1:2001-11 geprüft und gekennzeichnet. Die Stromaufnahme beträgt . Der Laser verfügt über eine kompakte Bauform ( x ). Das Lasermodul verfügt über eine justierbare Optik und kann so optimal für Ihre Anwendung eingestellt werden. Die Stromaufnahme beträgt ca. . Man kann das Lasermodul mit zwei AA Batterien betreiben. Das Gehäuse des Lasermoduls ist aus . Das hat , es müssen die Sicherheitsbestimmungen für Klasse beachtet werden.


Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, blau, 405nm, 12mW, 6V DC, 22x65mm, Klasse 3B


  • Betriebsspannung 6 V DC
  • Laser Klasse 3B
  • Fokus einstellbar
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Geringe Stromaufnahme
Weitere Informationen:
EAN:
4260129048482
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
405 nm
Optische Leistung:
12 mW
Laserklasse:
3B
Divergenz:
E - 0.6 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
25 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø22x65 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
5.4 - 6.6, typ 6 V DC
Betriebsstrom:
25 - 75, typ 50 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
40 g
Netzteil:
LFNT-6-C
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 348,47*
€ 464,62*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 526,21*
€ 605,61*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 830,44*
€ 900,00*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,62*
€ 552,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 441,39*
€ 525,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 418,16*
€ 497,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 394,93*
€ 469,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,70*
€ 442,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 348,47*
€ 414,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.