Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 5mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DH635-5-3(14x45)-70117097
DH635-5-3(14x45)-70117097
DH635-5-3(14x45)-70117097
DH635-5-3(14x45)-70117097
DH635-5-3(14x45)-70117097
DH635-5-3(14x45)-70117097
DH635-5-3(14x45)-70117097
DH635-5-3(14x45)-70117097
DH635-5-3(14x45)-70117097
DH635-5-3(14x45)-70117097
DH635-5-3(14x45)-70117097
DH635-5-3(14x45)-70117097
DH635-5-3(14x45)-70117097
Artikel-Nr.:
     1518-DH635-5-3(14x45)-70117097
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70117097
EAN/GTIN:
     4055132002879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 5mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 3R


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Voreingestellter Fokus
  • Bildverarbeitung
  • Kompakter Laserkopf
  • Laser Klasse 3R
Weitere Informationen:
EAN:
4055132002879
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Strahldurchmesser:
2 mm
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Opt. Leistung Stabilität bei konst. Temp.:
< 1 %
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
30 - 70, typ 45 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
18 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 78,09*
€ 104,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,92*
€ 114,84*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 163,35*
€ 207,35*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.