Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

isoliertes, Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 7mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DH650-7-3(12x34)
DH650-7-3(12x34)
DH650-7-3(12x34)
DH650-7-3(12x34)
DH650-7-3(12x34)
DH650-7-3(12x34)
DH650-7-3(12x34)
DH650-7-3(12x34)
DH650-7-3(12x34)
DH650-7-3(12x34)
DH650-7-3(12x34)
DH650-7-3(12x34)
DH650-7-3(12x34)
Artikel-Nr.:
     1518-DH650-7-3(12x34)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70102031
EAN/GTIN:
     4055132009519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

isoliertes, Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 7mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 3B

Weitere Informationen:
EAN:
4055132009519
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
7 mW
Laserklasse:
3B
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
70 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø12x34 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
3 V DC
Betriebsstrom:
15 - 50, typ 32 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
17 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.