Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, infrarot, 780nm, 60mW, 5V DC, 15x60mm, Klasse 3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DH780-60-5(15x60)-ADJ
DH780-60-5(15x60)-ADJ
DH780-60-5(15x60)-ADJ
DH780-60-5(15x60)-ADJ
Artikel-Nr.:
     1518-DH780-60-5(15x60)-ADJ
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70132670
EAN/GTIN:
     4055132010645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, infrarot, 780nm, 60mW, 5V DC, 15x60mm, Klasse 3B


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Laser Klasse 3B
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
Weitere Informationen:
EAN:
4055132010645
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
780 nm
Optische Leistung:
60 mW
Laserklasse:
3B
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Strahldurchmesser:
5 mm
Punktgröße:
einstellbar
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Opt. Leistung Stabilität bei konst. Temp.:
< 2 %
Stabilität:
<8% @ -10 - 50°C
Abmaße:
Ø15x60 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
320 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
100 - 160, typ 120 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
13 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 253,78*
€ 302,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.