Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 1mW, 3V DC, 20x80mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJ532-1-3(20x80)
DJ532-1-3(20x80)
DJ532-1-3(20x80)
DJ532-1-3(20x80)
DJ532-1-3(20x80)
DJ532-1-3(20x80)
DJ532-1-3(20x80)
Artikel-Nr.:
     1518-DJ532-1-3(20x80)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70102307
EAN/GTIN:
     4055132004415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün
laserdiodenmodul

Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 1mW, 3V DC, 20x80mm, Klasse 2

Weitere Informationen:
EAN:
4055132004415
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
J - 2.0 mrad
Strahldurchmesser:
0,15 mm
Punktgröße:
0.15mm@10mm
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
YVO4+KTP
Schutzlinse:
nein
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Fokus:
fixed (10mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
250 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
55 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.