Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 0.3mW, 5V DC, 10.6x12.2mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJ635-0.3-5(10.6x12.2)-F100
DJ635-0.3-5(10.6x12.2)-F100
DJ635-0.3-5(10.6x12.2)-F100
Artikel-Nr.:
     1518-DJ635-0.3-5(10.6x12.2)-F100
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70140903
EAN/GTIN:
     4055132012656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 0.3mW, 5V DC, 10.6x12.2mm, Klasse 1


  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 1
  • Geringe Stromaufnahme
  • Betriebsspannung 3-6V DC
Weitere Informationen:
EAN:
4055132012656
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
0.3 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
J - 2.0 mrad
Punktgröße:
0.05mm@0.1m
Arbeitsabstand:
0,1 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø10.6x12.2 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
115 mm
Kabeltyp:
26AWG, UL, isolated
Fokus:
fixed (100mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
3 - 6, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
10 - 40, typ 30 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
Messing
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-20°C - 60 °C
Gewicht:
5 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,03*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.