Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, infrarot, 850nm, 0.8mW, 5V DC, 8x26mm, Klasse 1, VCSEL Laserdiode, Puntkgröße @2m: min 10mm, typ. 11.5mm, max 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJ850-0.8-5(8x26)-VCSEL
DJ850-0.8-5(8x26)-VCSEL
DJ850-0.8-5(8x26)-VCSEL
Artikel-Nr.:
     1518-DJ850-0.8-5(8x26)-VCSEL
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70149272
EAN/GTIN:
     4055132017682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiode 850 nm

Punkt Lasermodul, infrarot, 850nm, 0.8mW, 5V DC, 8x26mm, Klasse 1, VCSEL Laserdiode, Puntkgröße @2m: min 10mm, typ. 11.5mm, max 13mm


  • Laser Klasse 1
  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Punktgröße bei 2m: min 10mm
  • Typ. 11.5mm
  • Max 13mm
Weitere Informationen:
EAN:
4055132017682
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Expander
Wellenlänge:
850 nm
Optische Leistung:
0.8 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
J - 2.0 mrad
Punktgröße:
min 10mm, typ 11.5mm, max 13mm@2m
Arbeitsabstand:
2 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
VCSEL Diode
Strahlrichtungsfehler:
± 0,15 °
Abmaße:
Ø8x26 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
300 mm
Kabeltyp:
28AWG, Typ 1061, UL1061
Fokus:
fixed (2000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
2,4 mm
ESD Schutz:
yes
Maximale Modulationsfrequenz:
0,1 kHz
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
5 - 25, typ 15 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
Messing
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
5 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiode, laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.