Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffraktives optisches Element DOE Kreuz - PC - 8x1,2mm 25° @645nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOE-DE-R247
DOE-DE-R247
DOE-DE-R247
DOE-DE-R247
DOE-DE-R247
Artikel-Nr.:
     1518-DOE-DE-R247
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70108033
EAN/GTIN:
     4260129047461
Suchbegriffe:
Picotronic
DOE

Bei dem diffraktivem optischen Element (DOE) Type handelt es sich um eine Optik zur Projektion eines symmetrischen Kreuzes. Bei einer Distanz von 100mm vom DOE zur Projektionsfläche hat das Kreuz eine Länge von . Bei einer Wellenlänge von 633nm ergibt sich ein Öffnungswinkel von . Für die Anwendung kann jede Punktlaserquelle verwendet werden.


Diffraktives optisches Element DOE Kreuz - PC - 8x1,2mm 25° @645nm

Weitere Informationen:
EAN:
4260129047461
Abmaße:
Ø11x4 mm
RoHS:
ja
Gewicht:
1 g
Alpha:
25 °
a:
44,3 mm
Durchmesser (ohne Halterung):
8 mm
Dicke (ohne Halterung):
1,2 mm
Material:
PC
Warentarifnummer:
90019000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 31,45*
€ 41,93*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 68,26*
€ 87,92*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 140,31*
€ 169,79*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.