Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffraktives optisches Element DOE Hexagon - PC - 8x1,2 mm 7,5° @780nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOE-DE-R285
DOE-DE-R285
DOE-DE-R285
DOE-DE-R285
DOE-DE-R285
Artikel-Nr.:
     1518-DOE-DE-R285
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70118650
EAN/GTIN:
     4260129044255
Suchbegriffe:
Picotronic
DOE

Bei dem diffraktivem optischen Element (DOE) Type handelt es sich um eine Optik zur Projektion von Punkten die im Kreis angeordnet sind.


Diffraktives optisches Element DOE Hexagon - PC - 8x1,2 mm 7,5° @780nm

Weitere Informationen:
EAN:
4260129044255
Abmaße:
Ø11x4 mm
RoHS:
ja
Gewicht:
1 g
Alpha:
7,5 °
a:
13,1 mm
Durchmesser (ohne Halterung):
8 mm
Dicke (ohne Halterung):
1,2 mm
Material:
PC
Warentarifnummer:
90019000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 31,45*
€ 41,93*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 88,36*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.