Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOE Lasermodul 635nm, rot, 5mW, DOE 11 Linien - PC - 8x1,2mm 41° mit Netzteil, 3V DC, Ø16x90mm, Laser Klasse 2M mit DOE-DE-R253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOE253-635-5-3(16x90)-NT
DOE253-635-5-3(16x90)-NT
DOE253-635-5-3(16x90)-NT
DOE253-635-5-3(16x90)-NT
DOE253-635-5-3(16x90)-NT
DOE253-635-5-3(16x90)-NT
DOE253-635-5-3(16x90)-NT
DOE253-635-5-3(16x90)-NT
DOE253-635-5-3(16x90)-NT
DOE253-635-5-3(16x90)-NT
Artikel-Nr.:
     1518-DOE253-635-5-3(16x90)-NT
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70111477
EAN/GTIN:
     4055132005450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul doe rot

DOE Lasermodul 635nm, rot, 5mW, DOE 11 Linien - PC - 8x1,2mm 41° mit Netzteil, 3V DC, Ø16x90mm, Laser Klasse 2M mit DOE-DE-R253


  • DOE Laser
  • Bildverarbeitung
  • Incl. 230V Stromversorgung
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4055132005450
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
DOE
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
2M
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø16x90 mm
Material:
Aluminium | PC
Kabellänge:
1.360 mm
Fokus:
fixiert
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
30 - 90, typ 60 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
cyan
Anschlussstecker:
2.5 mm DC plug (GND pole inner)
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Inklusive Netzteil:
ja
Gewicht:
43 g
Netzteil:
LFNT-3-C
Alpha:
41 °
Beta:
29,9 °
Gamma:
2,99 °
Delta:
29,9 °
a:
76 mm
b:
53 mm
c:
5,3 mm
d:
53 mm
Durchmesser (ohne Halterung):
8 mm
Dicke (ohne Halterung):
1,2 mm
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.