Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOE Lasermodul 650nm, rot, 1mW, DOE Viewfinder ( Punktekreis + Kreuz) PC - 8x1,2mm 6,2°, 3-12V DC, Ø10x22mm, Laser Klasse 1M mit DOE-DE-R261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOE261-650-1-12(10x22)
DOE261-650-1-12(10x22)
DOE261-650-1-12(10x22)
DOE261-650-1-12(10x22)
DOE261-650-1-12(10x22)
DOE261-650-1-12(10x22)
DOE261-650-1-12(10x22)
DOE261-650-1-12(10x22)
DOE261-650-1-12(10x22)
DOE261-650-1-12(10x22)
Artikel-Nr.:
     1518-DOE261-650-1-12(10x22)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70135466
EAN/GTIN:
     4055132003562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul doe rot
laserdiodenmodul

DOE Lasermodul 650nm, rot, 1mW, DOE Viewfinder ( Punktekreis + Kreuz) PC - 8x1,2mm 6,2°, 3-12V DC, Ø10x22mm, Laser Klasse 1M mit DOE-DE-R261

Weitere Informationen:
EAN:
4055132003562
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
DOE
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
1 mW
Optische Diodenleistung:
1 mW
Laserklasse:
1M
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø10x22 mm
Material:
Brass | PC
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixiert
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
3 - 12, typ 6 V DC
Betriebsstrom:
20 - 45, typ 30 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
8,5 g
Alpha:
6,2 °
Beta:
5,4 °
Gamma:
0,62 °
a:
10,9 mm
b:
8,7 mm
c:
1,1 mm
Durchmesser (ohne Halterung):
8 mm
Dicke (ohne Halterung):
1,2 mm
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.