Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOE Lasermodul 532nm, grün, 5mW, DOE 1:5 Punktlinie PC 8x1.2mm 5,9° mit Netzteil, 3V DC, Ø16x90mm, Laser Klasse 2M mit DOE-DE-R263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOE263-532-5-3(16x90)-NT
DOE263-532-5-3(16x90)-NT
DOE263-532-5-3(16x90)-NT
DOE263-532-5-3(16x90)-NT
DOE263-532-5-3(16x90)-NT
DOE263-532-5-3(16x90)-NT
DOE263-532-5-3(16x90)-NT
DOE263-532-5-3(16x90)-NT
DOE263-532-5-3(16x90)-NT
DOE263-532-5-3(16x90)-NT
Artikel-Nr.:
     1518-DOE263-532-5-3(16x90)-NT
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70111200
EAN/GTIN:
     4260129045818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün
laserdiodenmodul

DOE Lasermodul 532nm, grün, 5mW, DOE 1:5 Punktlinie PC 8x1.2mm 5,9° mit Netzteil, 3V DC, Ø16x90mm, Laser Klasse 2M mit DOE-DE-R263


  • DOE Laser
  • Bildverarbeitung
  • Laser Klasse 2M
  • Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
EAN:
4260129045818
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
DOE
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø16x90 mm
Material:
Aluminium | PC
Kabellänge:
1.360 mm
Fokus:
fixiert
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
125 - 375, typ 250 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
cyan
Anschlussstecker:
2.5 mm DC plug (GND pole inner)
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Inklusive Netzteil:
ja
Gewicht:
43 g
Netzteil:
LFNT-3-C
Alpha:
5,9 °
Beta:
1,48 °
a:
10,4 mm
b:
2,6 mm
Durchmesser (ohne Halterung):
8 mm
Dicke (ohne Halterung):
1,2 mm
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,68*
€ 370,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 280,51*
€ 333,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.