Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares isoliertes DOE Lasermodul, rot, 635nm, 10mW, 5V DC, 16x62mm, Klasse 2M, inkl. DOE Kreuz - 30 - PC - 8x2.1mm 30° @640nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOE270-635-10-5-F(16x62)
DOE270-635-10-5-F(16x62)
DOE270-635-10-5-F(16x62)
DOE270-635-10-5-F(16x62)
DOE270-635-10-5-F(16x62)
DOE270-635-10-5-F(16x62)
Artikel-Nr.:
     1518-DOE270-635-10-5-F(16x62)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70138184
EAN/GTIN:
     4055132004927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul doe rot
laserdiodenmodul

Justierbares isoliertes DOE Lasermodul, rot, 635nm, 10mW, 5V DC, 16x62mm, Klasse 2M, inkl. DOE Kreuz - 30 - PC - 8x2.1mm 30° @640nm


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Fokus einstellbar
  • DOE Optik austauschbar
  • Kompakte Bauform
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
Weitere Informationen:
EAN:
4055132004927
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
DOE
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
10 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Arbeitsabstand:
2 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø16x62 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
300 mm
Kabeltyp:
18AWG, black, 3,6mm
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
10 - 80, typ 45 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
weiß
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
25 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.