Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 0.7mW, 5V DC, 10.6x12.2mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DP635-0.7-5(10.6x12.2)-F50
DP635-0.7-5(10.6x12.2)-F50
DP635-0.7-5(10.6x12.2)-F50
Artikel-Nr.:
     1518-DP635-0.7-5(10.6x12.2)-F50
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70140859
EAN/GTIN:
     4055132012571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 0.7mW, 5V DC, 10.6x12.2mm, Klasse 2


  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 2
  • Geringe Stromaufnahme
  • Betriebsspannung 3-6V DC
Weitere Informationen:
EAN:
4055132012571
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
0.7 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
P - 5.0 mrad
Punktgröße:
0.04x0.02mm@0.05m
Arbeitsabstand:
0,05 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø10.6x12.2 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
115 mm
Kabeltyp:
26AWG, UL, isolated
Fokus:
fixed (50mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
3 - 6, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
15 - 40, typ 30 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
Messing
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-20°C - 60 °C
Gewicht:
5 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,81*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.