Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linie Lasermodul, 90°, rot, 650nm, 1mW, 3-5V DC, 9x26mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L650-1-3(9x26)
L650-1-3(9x26)
L650-1-3(9x26)
L650-1-3(9x26)
Artikel-Nr.:
     1518-L650-1-3(9x26)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70131109
EAN/GTIN:
     4055132000936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
picotronic lasermodul linie

Linie Lasermodul, 90°, rot, 650nm, 1mW, 3-5V DC, 9x26mm, Klasse 1


  • Betriebsspannung 3-5V DC
  • Laser Klasse 1
  • Kompakte Bauform
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4055132000936
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.2mm@1m
Arbeitsabstand:
1 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø9x26 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
115 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (1000mm)
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.5 - 5, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
15 - 35, typ 30 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
Messing
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-20°C - 60 °C
Gewicht:
6 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 17,59*
€ 23,45*
4 Tage
126
Frei Haus
ab € 40,17*
€ 54,85*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 106,95*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.