Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASERLUCHS SCHALTER mit Gewinde: M23x0.5 Mit integriertem Kippschalter für eine geräuschlose Anwendung Kompakte Bauweise für jeden Einsatz Geeignet für alle LASERLUCHS IR Aufhel...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-SWITCH02
LA-SWITCH02
LA-SWITCH02
Artikel-Nr.:
     1518-LA-SWITCH02
Hersteller:
     Laserluchs
Herst.-Nr.:
     70122923
EAN/GTIN:
     4055132002572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
unterputzschalter

LASERLUCHS SCHALTER mit Gewinde: M23x0.5 Mit integriertem Kippschalter für eine geräuschlose Anwendung Kompakte Bauweise für jeden Einsatz Geeignet für alle LASERLUCHS IR Aufheller: LA850-50-Pro II LA905-50-Pro II LA980-50-Pro II LA808-150 II LA5000


  • Original LASERLUCHS Schalter Mit integriertem Kippschalter für eine geräuschlose Anwendung Kompakte Bauweise für jeden Einsatz Geeignet für alle LASERLUCHS IR Aufheller: LA850-50-Pro II LA905-50-Pro II LA980-50-Pro II LA808-150 II LA5000
Weitere Informationen:
EAN:
4055132002572
Material:
Aluminium
Gewicht:
18 g
Warentarifnummer:
90139080000
Weitere Suchbegriffe: Laserluchs, Accessory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.