Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellbarer isolierter Linienlaser, gleichmäßige Linienausleuchtung, grün, 520nm, 30°, 30mW, 24V DC, 15x60mm, Laserklasse 2M, mit Powell-Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LB520-30-24(15x60)30-ADJ-PWL
LB520-30-24(15x60)30-ADJ-PWL
LB520-30-24(15x60)30-ADJ-PWL
LB520-30-24(15x60)30-ADJ-PWL
LB520-30-24(15x60)30-ADJ-PWL
LB520-30-24(15x60)30-ADJ-PWL
Artikel-Nr.:
     1518-LB520-30-24(15x60)30-ADJ-PWL
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70132243
EAN/GTIN:
     4055132005030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser picotronic
linienlaser

Einstellbarer isolierter Linienlaser, gleichmäßige Linienausleuchtung, grün, 520nm, 30°, 30mW, 24V DC, 15x60mm, Laserklasse 2M, mit Powell-Linse


  • Powell Linse
  • Gleichmäßige Linie
  • High Quality
  • Bildverarbeitung
Weitere Informationen:
EAN:
4055132005030
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
30 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Öffnungswinkel:
30 °
Liniendicke:
einstellbar
Arbeitsabstand:
13 m
Optik:
Powell Lens
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Opt. Leistung Stabilität bei konst. Temp.:
< 5 %
Stabilität:
<10%@-10°C + 60°C
Strahlrichtungsfehler:
± 1 °
Abmaße:
Ø15x60 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
130 mm
Kabeltyp:
26AWG, UL, isolated
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
4,2 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
22.4 - 25.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
15 - 100, typ 30 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
weiß
Betriebstemperatur:
-20°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 85 °C
Gewicht:
15 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
3 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,55*
€ 803,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 641,77*
€ 763,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 608,00*
€ 723,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 574,22*
€ 683,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,44*
€ 643,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 506,66*
€ 602,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.