Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 3mW, 3V DC, 16x45mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LB650-3-3(16x45)
LB650-3-3(16x45)
LB650-3-3(16x45)
LB650-3-3(16x45)
LB650-3-3(16x45)
LB650-3-3(16x45)
LB650-3-3(16x45)
Artikel-Nr.:
     1518-LB650-3-3(16x45)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70103083
EAN/GTIN:
     4260129046853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 3mW, 3V DC, 16x45mm, Klasse 1

Weitere Informationen:
EAN:
4260129046853
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
3 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@2m
Arbeitsabstand:
2 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø16x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (2000mm)
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Camberr:
Less then 1mm
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
30 - 50, typ 40 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
23,5 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.