Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 5V DC, 16x63mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LB650-5-5(16x63)
LB650-5-5(16x63)
LB650-5-5(16x63)
LB650-5-5(16x63)
Artikel-Nr.:
     1518-LB650-5-5(16x63)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70133158
EAN/GTIN:
     4055132008031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 5V DC, 16x63mm, Klasse 1


  • Laser Klasse 1
  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Voreingestellter Fokus
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
Weitere Informationen:
EAN:
4055132008031
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø16x63 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Camberr:
Less then 1mm
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
15 - 45, typ 30 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
25 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.