Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 658nm, 30mW, 230V AC, 40x210mm, Klasse 2M, inkl. Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LB658-30-230(40x210)
LB658-30-230(40x210)
LB658-30-230(40x210)
LB658-30-230(40x210)
LB658-30-230(40x210)
LB658-30-230(40x210)
LB658-30-230(40x210)
LB658-30-230(40x210)
LB658-30-230(40x210)
LB658-30-230(40x210)
LB658-30-230(40x210)
Artikel-Nr.:
     1518-LB658-30-230(40x210)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70123357
EAN/GTIN:
     4055132003449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Bei dem Typ LB658-30-230(40x210) handelt es sich um ein Linienlasermodul mit einer Wellenlänge von 658nm. Der Laser verfügt über eine sehr solides Bauform (40x210mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 10.000 Stunden. Der Öffnungswinkel von 90° erzeugt in einem Abstand von 7m ein Laserlinie von 14m Länge. Im Lieferumfang ist eine Halterung, für 22mm Montagewellen, enthalten. Dieser Linienlaser findet Anwendung in z.B. der Holz- und Steinindustrie, als Lasermarkierungssystem und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 2M.


Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 658nm, 30mW, 230V AC, 40x210mm, Klasse 2M, inkl. Halterung


  • Positionierlaser
  • Laser Klasse 2M
  • Hohe Ausgangsleistung
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Gleichmässige Linienbreite
Weitere Informationen:
EAN:
4055132003449
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
658 nm
Optische Leistung:
30 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<3mm@7m
Arbeitsabstand:
20 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø40x210 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
1.750 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Fokus:
fixed (7.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
8 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
207 - 253, typ 230 V AC
Betriebsstrom:
5 - 15, typ 10 mA
RoHS:
ja
Anschlussstecker:
AC CEE 7/7
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
920 g
Lieferumfang:
Inklusive einer hochwertigen Halterung, für Montagewellen mit 22mm Durchmesser.
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,55*
€ 471,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 376,72*
€ 448,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 356,90*
€ 424,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,24*
€ 377,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.