Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 658nm, 50mW, 24V DC, 40x210mm, Klasse 2M, inkl. Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LB658-50-24(40x210)
LB658-50-24(40x210)
LB658-50-24(40x210)
LB658-50-24(40x210)
LB658-50-24(40x210)
LB658-50-24(40x210)
LB658-50-24(40x210)
LB658-50-24(40x210)
LB658-50-24(40x210)
LB658-50-24(40x210)
LB658-50-24(40x210)
Artikel-Nr.:
     1518-LB658-50-24(40x210)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115475
EAN/GTIN:
     4260129046860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Bei dem Typ LB658-50-24(40x210) handelt es sich um ein Linienlasermodul mit einer Wellenlänge von 658nm. Der Laser verfügt über eine sehr solides Bauform (40x210mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 10.000 Stunden. Der Öffnungswinkel von 90° erzeugt in einem Abstand von 7m ein Laserlinie von 14m Länge. Im Lieferumfang ist eine Halterung, für 22mm Montagewellen, enthalten. Dieser Linienlaser findet Anwendung in z.B. der Holz- und Steinindustrie, als Lasermarkierungssystem und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 2M.


Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 658nm, 50mW, 24V DC, 40x210mm, Klasse 2M, inkl. Halterung


  • Positionierlaser
  • Laser Klasse 2M
  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Gleichmässige Linienbreite
Weitere Informationen:
EAN:
4260129046860
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
658 nm
Optische Leistung:
50 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<3mm@7m
Arbeitsabstand:
25 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø40x210 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
3.000 mm
Kabeltyp:
18AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (7.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
8 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
21.6 - 26.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
50 - 150, typ 100 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
weiß
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
743 g
Lieferumfang:
Inklusive einer hochwertigen Halterung, für Montagewellen mit 22mm Durchmesser.
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 303,09*
€ 404,12*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 540,43*
€ 628,27*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,12*
€ 480,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 383,91*
€ 456,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 363,71*
€ 432,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,30*
€ 384,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.