Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien Lasermodul, gleichmäßige Linie, rot, 660nm, 60°, 20mW, 3V DC, 12x44, Laser Klasse 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LB660-20-3(12x44)-PWL
LB660-20-3(12x44)-PWL
LB660-20-3(12x44)-PWL
LB660-20-3(12x44)-PWL
Artikel-Nr.:
     1518-LB660-20-3(12x44)-PWL
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70129328
EAN/GTIN:
     4055132003647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserfuchs lasermodul linie rot

Linien Lasermodul, gleichmäßige Linie, rot, 660nm, 60°, 20mW, 3V DC, 12x44, Laser Klasse 2M


  • Powell Linse
  • Gleichmäßige Linie
  • High Quality
  • Bildverarbeitung
Weitere Informationen:
EAN:
4055132003647
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
660 nm
Optische Leistung:
20 mW
Laserklasse:
2M
Öffnungswinkel:
60 °
Liniendicke:
<1mm@1m
Arbeitsabstand:
1 m
Optik:
Powell Lens
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Opt. Leistung Stabilität bei konst. Temp.:
< 5 %
Stabilität:
<10%@-10°C + 60°C
Strahlrichtungsfehler:
± 1 °
Abmaße:
Ø12x44 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
105 mm
Kabeltyp:
26AWG, UL, isolated
Fokus:
fixed (1000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
4,2 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
3 - 5, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
50 - 150, typ 100 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
15 g
Warentarifnummer:
90132000000
IP Schutzklasse:
IP 64
Abisolierlänge des Leiters:
3 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,16*
€ 486,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 388,70*
€ 462,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 368,24*
€ 438,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 347,79*
€ 413,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,33*
€ 389,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 306,87*
€ 365,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.