Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 1mW, 3V DC, 6x30mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC635-1-3(6x30)-F150
LC635-1-3(6x30)-F150
LC635-1-3(6x30)-F150
LC635-1-3(6x30)-F150
Artikel-Nr.:
     1518-LC635-1-3(6x30)-F150
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70107159
EAN/GTIN:
     4260129044415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 1mW, 3V DC, 6x30mm, Klasse 1


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Gleichmäßige Ausleuchtung
  • Kompakte Bauform
  • Öffnungswinkel 90 °
Weitere Informationen:
EAN:
4260129044415
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
C - 0.4 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<0.1mm@0.15m
Arbeitsabstand:
0,15 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø6x30 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
fixed (150mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
3,5 mm
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
15 - 50, typ 32 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
4,5 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 54,77*
€ 73,03*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 84,73*
€ 109,21*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.