Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 1, inkl. Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC650-5-3-F(14x45)-NT
LC650-5-3-F(14x45)-NT
LC650-5-3-F(14x45)-NT
LC650-5-3-F(14x45)-NT
LC650-5-3-F(14x45)-NT
LC650-5-3-F(14x45)-NT
LC650-5-3-F(14x45)-NT
LC650-5-3-F(14x45)-NT
LC650-5-3-F(14x45)-NT
LC650-5-3-F(14x45)-NT
LC650-5-3-F(14x45)-NT
Artikel-Nr.:
     1518-LC650-5-3-F(14x45)-NT
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70125924
EAN/GTIN:
     4055132002251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Bei dem Typ LC650-5-3-F(14x45)-NT handelt es sich um einen roten Linienlaser mit einer Wellenlänge von 650nm. Dieses Lasermodul zeichnet sich durch seine kompakte Bauform aus (14x45mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 5.000 Stunden. Der Öffnungswinkel von 90° erzeugt in einem Abstand von 1m eine Linie von 2m Länge. Das beiliegende Netzteil stellt eine stabile und zuverlässige Stromversorgung her. Dieser Linienlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Für Industrie, Handwerk, Hobby oder den Showbereich. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.


Justierbares isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 1, inkl. Netzteil

Weitere Informationen:
EAN:
4055132002251
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
C - 0.4 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
einstellbar
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
20 - 50, typ 35 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
2.5 mm DC socket (GND pole inner)
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Inklusive Netzteil:
ja
Gewicht:
25 g
Netzteil:
LFNT-3-C
Lieferumfang:
Inklusive einem Picotronic Netzteil LFNT-3-C.
Stecker Pin VDD:
Outer pole
Stecker Pin GND:
Inner pole
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 83,13*
€ 110,84*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 130,88*
€ 160,85*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.