Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linienlasermodul, 90° grün, 520nm, 10mW, 12-24V DC, 16x80mm, Klasse 1M, Kabellänge 1m, interne Modulation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD520-10-24(16x80)-C1000-QCW
LD520-10-24(16x80)-C1000-QCW
LD520-10-24(16x80)-C1000-QCW
LD520-10-24(16x80)-C1000-QCW
LD520-10-24(16x80)-C1000-QCW
Artikel-Nr.:
     1518-LD520-10-24(16x80)-C1000-QCW
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70121209
EAN/GTIN:
     4260129044460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün

Isoliertes Linienlasermodul, 90° grün, 520nm, 10mW, 12-24V DC, 16x80mm, Klasse 1M, Kabellänge 1m, interne Modulation


  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Kompakte Bauform
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4260129044460
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
10 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
2mm@5m
Arbeitsabstand:
5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Stabilität:
+/- 5% @ -10-45°C
Abmaße:
Ø16x80 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
1.000 mm
Kabeltyp:
18AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (5.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
12 - 24, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
20 - 75, typ 50 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
weiß
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
50 g
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.