Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 520nm, 10mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 1 Gewicht: 68g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD520-10-24(20x80)-F800-CON
LD520-10-24(20x80)-F800-CON
LD520-10-24(20x80)-F800-CON
LD520-10-24(20x80)-F800-CON
LD520-10-24(20x80)-F800-CON
LD520-10-24(20x80)-F800-CON
LD520-10-24(20x80)-F800-CON
LD520-10-24(20x80)-F800-CON
Artikel-Nr.:
     1518-LD520-10-24(20x80)-F800-CON
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70139433
EAN/GTIN:
     4055132007263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 520nm, 10mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 1 Gewicht: 68g


  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Kompakte Bauform
  • Schutzlinse
Weitere Informationen:
EAN:
4055132007263
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
10 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1mm@0.8m
Arbeitsabstand:
0,8 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Schutzlinse:
nein
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
22AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (800mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
20 - 26.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
50 - 150, typ 55 mA
RoHS:
ja
Anschlussstecker:
CON_7000-08331-0000000
Kabelfarbe Plus:
weiß
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
68 g
Stecker Pin VDD:
1
Stecker Pin GND:
3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.