Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien Lasermodul, grün, 90°, 520nm, 5mW, 3V DC, 12x60mm, Klasse 1, Liniendicke <1mm@1,3m, interne Modulation 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD520-5-3(12x60)-QCW-F1300
LD520-5-3(12x60)-QCW-F1300
LD520-5-3(12x60)-QCW-F1300
LD520-5-3(12x60)-QCW-F1300
LD520-5-3(12x60)-QCW-F1300
LD520-5-3(12x60)-QCW-F1300
LD520-5-3(12x60)-QCW-F1300
Artikel-Nr.:
     1518-LD520-5-3(12x60)-QCW-F1300
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70122497
EAN/GTIN:
     4055132002855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün

Linien Lasermodul, grün, 90°, 520nm, 5mW, 3V DC, 12x60mm, Klasse 1, Liniendicke <1mm@1,3m, interne Modulation 1kHz


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Gleichmäßige Ausleuchtung
  • Voreingestellter Fokus
  • Öffnungswinkel 90 °
Weitere Informationen:
EAN:
4055132002855
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1mm@1.3m
Arbeitsabstand:
1,3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Stabilität:
+/- 3% @ -10-50°C
Abmaße:
Ø12x60 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (1300mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
3 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
50 - 150, typ 100 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
27 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,09*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 193,91*
€ 230,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.