Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 10mW, 5V DC, 20x80mm, Klasse 1M, Kabel 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD532-10-5(20x80)-C1000
LD532-10-5(20x80)-C1000
LD532-10-5(20x80)-C1000
LD532-10-5(20x80)-C1000
LD532-10-5(20x80)-C1000
LD532-10-5(20x80)-C1000
LD532-10-5(20x80)-C1000
Artikel-Nr.:
     1518-LD532-10-5(20x80)-C1000
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115888
EAN/GTIN:
     4260129044484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün

Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 10mW, 5V DC, 20x80mm, Klasse 1M, Kabel 1m


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Laser Klasse 1M
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Voreingestellter Fokus
  • Bildverarbeitung
Weitere Informationen:
EAN:
4260129044484
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
10 mW
Laserklasse:
1M
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
YVO4+KTP
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
1.000 mm
Kabeltyp:
22AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
5 V DC
Betriebsstrom:
150 - 450, typ 300 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
57 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.