Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien Lasermodul, grün, 110°, 532nm, 10mW, 5V DC, 20x80mm, Klasse 1M, Kabel 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD532-10-5(20x80)110DEG-C1000
LD532-10-5(20x80)110DEG-C1000
LD532-10-5(20x80)110DEG-C1000
LD532-10-5(20x80)110DEG-C1000
LD532-10-5(20x80)110DEG-C1000
LD532-10-5(20x80)110DEG-C1000
LD532-10-5(20x80)110DEG-C1000
LD532-10-5(20x80)110DEG-C1000
Artikel-Nr.:
     1518-LD532-10-5(20x80)110DEG-C1000
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70117110
EAN/GTIN:
     4055132000103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün

Linien Lasermodul, grün, 110°, 532nm, 10mW, 5V DC, 20x80mm, Klasse 1M, Kabel 1m


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Laser Klasse 1M
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Voreingestellter Fokus
  • Bildverarbeitung
Weitere Informationen:
EAN:
4055132000103
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
10 mW
Laserklasse:
1M
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
110 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
1.000 mm
Kabeltyp:
22AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
50 - 400, typ 150 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
57 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 151,83*
€ 202,44*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 232,22*
€ 293,37*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.