Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 20mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 2M, M12x1 Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD532-20-24(20x80)-PL-C200
LD532-20-24(20x80)-PL-C200
LD532-20-24(20x80)-PL-C200
LD532-20-24(20x80)-PL-C200
LD532-20-24(20x80)-PL-C200
LD532-20-24(20x80)-PL-C200
LD532-20-24(20x80)-PL-C200
LD532-20-24(20x80)-PL-C200
LD532-20-24(20x80)-PL-C200
Artikel-Nr.:
     1518-LD532-20-24(20x80)-PL-C200
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70124767
EAN/GTIN:
     4055132006402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 20mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 2M, M12x1 Steckverbinder


  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Laser Klasse 2M
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Schutzlinse
  • Bildverarbeitung
Weitere Informationen:
EAN:
4055132006402
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
20 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
YVO4+KTP
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
200 mm
Kabeltyp:
22AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
21.6 - 26.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
40 - 115, typ 75 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
CON-M12
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
115 g
Stecker Pin VDD:
1
Stecker Pin GND:
3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 365,55*
€ 435,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 327,07*
€ 389,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.