Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 45°, 532nm, 20mW, 3V DC, 20x80mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD532-20-3(20x80)45-PL
LD532-20-3(20x80)45-PL
LD532-20-3(20x80)45-PL
LD532-20-3(20x80)45-PL
LD532-20-3(20x80)45-PL
LD532-20-3(20x80)45-PL
LD532-20-3(20x80)45-PL
LD532-20-3(20x80)45-PL
Artikel-Nr.:
     1518-LD532-20-3(20x80)45-PL
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70106008
EAN/GTIN:
     4260129044514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 45°, 532nm, 20mW, 3V DC, 20x80mm, Klasse 2


  • Laser Klasse 2
  • Öffnungswinkel 45 °
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Gleichmäßige Ausleuchtung
  • Hohe Ausgangsleistung
Weitere Informationen:
EAN:
4260129044514
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
20 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
45 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
150 - 450, typ 300 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
60 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: lasermodul linie, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,46*
€ 315,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.