Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 3mW, 3V DC, 14x60mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD532-3-3(14x60)
LD532-3-3(14x60)
LD532-3-3(14x60)
LD532-3-3(14x60)
LD532-3-3(14x60)
LD532-3-3(14x60)
LD532-3-3(14x60)
Artikel-Nr.:
     1518-LD532-3-3(14x60)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70101096
EAN/GTIN:
     4260129044538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserdiodenmodul grün

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 3mW, 3V DC, 14x60mm, Klasse 1


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 1
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4260129044538
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
3 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø14x60 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
70 - 350, typ 190 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
31 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodul linie, Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 104,56*
€ 139,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 148,10*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 164,26*
€ 202,15*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.