Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 30mW, 230V AC, 40x210mm, Klasse 2M, inkl. Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD532-30-230(40x210)
LD532-30-230(40x210)
LD532-30-230(40x210)
LD532-30-230(40x210)
LD532-30-230(40x210)
LD532-30-230(40x210)
LD532-30-230(40x210)
LD532-30-230(40x210)
LD532-30-230(40x210)
LD532-30-230(40x210)
LD532-30-230(40x210)
LD532-30-230(40x210)
LD532-30-230(40x210)
Artikel-Nr.:
     1518-LD532-30-230(40x210)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70110234
EAN/GTIN:
     4055132004651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 30mW, 230V AC, 40x210mm, Klasse 2M, inkl. Halterung


  • Positionierlaser
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Laser Klasse 2M
  • Hohe Leistung
  • Gleichmässige Linienbreite
Weitere Informationen:
EAN:
4055132004651
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
30 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<3mm@7m
Arbeitsabstand:
25 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
YVO4+KTP
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø40x210 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
1.750 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Fokus:
fixed (7.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
8 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
207 - 253, typ 230 V AC
Betriebsstrom:
15 - 30, typ 25 mA
RoHS:
ja
Anschlussstecker:
AC CEE 7/7
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
920 g
Lieferumfang:
Inklusive einer hochwertigen Halterung, für Montagewellen mit 22mm Durchmesser.
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,33*
€ 499,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 398,36*
€ 474,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 377,40*
€ 449,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 356,43*
€ 424,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,46*
€ 399,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 314,50*
€ 374,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.