Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 1mW, 24V DC, 14x45mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD635-1-24(14x45)-C500
LD635-1-24(14x45)-C500
LD635-1-24(14x45)-C500
LD635-1-24(14x45)-C500
LD635-1-24(14x45)-C500
LD635-1-24(14x45)-C500
LD635-1-24(14x45)-C500
Artikel-Nr.:
     1518-LD635-1-24(14x45)-C500
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70116175
EAN/GTIN:
     4260129046945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 1mW, 24V DC, 14x45mm, Klasse 1


  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Öffnungswinkel 90 °
  • Kompakte Bauform
  • Gleichmässige Linienbreite
Weitere Informationen:
EAN:
4260129046945
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1mm@1m
Arbeitsabstand:
1 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
500 mm
Kabeltyp:
18AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (1000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
21.6 - 26.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
10 - 30, typ 20 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
weiß
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
17 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,21*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.