Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 5V DC, 12x32mm, Klasse 1, Schutzlinse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD650-5-5(12x32)-PL
LD650-5-5(12x32)-PL
LD650-5-5(12x32)-PL
LD650-5-5(12x32)-PL
LD650-5-5(12x32)-PL
LD650-5-5(12x32)-PL
LD650-5-5(12x32)-PL
Artikel-Nr.:
     1518-LD650-5-5(12x32)-PL
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70113600
EAN/GTIN:
     4260129046969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 5V DC, 12x32mm, Klasse 1, Schutzlinse


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Bildverarbeitung
  • Geringe Stromaufnahme
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 1
Weitere Informationen:
EAN:
4260129046969
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<0.7mm@1m
Arbeitsabstand:
1 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø12x32 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (1000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
20 - 55, typ 35 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
14 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 33,97*
€ 45,29*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 55,39*
€ 73,28*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.