Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 24V DC, 14x50mm, Klasse 1, Kabellänge 2m, mit M8 Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDI650-5-24(14x50)-F1000-M8
LDI650-5-24(14x50)-F1000-M8
LDI650-5-24(14x50)-F1000-M8
LDI650-5-24(14x50)-F1000-M8
LDI650-5-24(14x50)-F1000-M8
Artikel-Nr.:
     1518-LDI650-5-24(14x50)-F1000-M8
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70134476
EAN/GTIN:
     4055132005535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 5mW, 24V DC, 14x50mm, Klasse 1, Kabellänge 2m, mit M8 Steckverbinder


  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Öffnungswinkel 90 °
  • Kompakte Bauform
  • Gleichmässige Linienbreite
Weitere Informationen:
EAN:
4055132005535
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1mm@1m
Arbeitsabstand:
1 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø14x50 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
2.000 mm
Kabeltyp:
18AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (1000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
21.6 - 26.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
3 - 45, typ 10 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
CON-M8-4POL
Kabelfarbe Plus:
weiß
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
60 g
Stecker Pin VDD:
Pin 3
Stecker Pin GND:
Pin 1
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.