Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares Linienlasermodul, blau, 30°, 405nm, 30mW, 24V DC, 15x60mm, Klasse 3B, gleichmäßige Linienverteilung, Powell Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE405-30-24-F(15x60)30-ADJ-PWL
LE405-30-24-F(15x60)30-ADJ-PWL
LE405-30-24-F(15x60)30-ADJ-PWL
LE405-30-24-F(15x60)30-ADJ-PWL
Artikel-Nr.:
     1518-LE405-30-24-F(15x60)30-ADJ-PWL
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70129861
EAN/GTIN:
     4055132009007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Picotronic
Laser

Justierbares Linienlasermodul, blau, 30°, 405nm, 30mW, 24V DC, 15x60mm, Klasse 3B, gleichmäßige Linienverteilung, Powell Linse


  • Powell Linse
  • Gleichmäßige Linie
  • Bildverarbeitung
Weitere Informationen:
EAN:
4055132009007
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
405 nm
Optische Leistung:
30 mW
Laserklasse:
3B
Divergenz:
E - 0.6 mrad
Öffnungswinkel:
30 °
Liniendicke:
einstellbar
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
Powell Lens
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Opt. Leistung Stabilität bei konst. Temp.:
< 5 %
Strahlrichtungsfehler:
± 1 °
Abmaße:
Ø15x60 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
130 mm
Kabeltyp:
26AWG, UL, isolated
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
4,2 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
23 - 25, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
19 - 150, typ 140 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 85 °C
Gewicht:
20 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,77*
€ 645,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 515,63*
€ 613,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 488,49*
€ 581,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 461,35*
€ 549,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,22*
€ 516,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 407,08*
€ 484,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.