Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares isoliertes Linien Lasermodul, blau, 90°, 405nm, 5mW, 5V DC, 14x60mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE405-5-5-F(14x60)
LE405-5-5-F(14x60)
LE405-5-5-F(14x60)
LE405-5-5-F(14x60)
LE405-5-5-F(14x60)
LE405-5-5-F(14x60)
LE405-5-5-F(14x60)
Artikel-Nr.:
     1518-LE405-5-5-F(14x60)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70112733
EAN/GTIN:
     4260129044651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
picotronic lasermodul linie

Das Lasermodul emittiert Strahlung der Wellenlänge . Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform ( x ). Der Öffnungswinkel von erzeugt in einem Abstand von 1m eine Laserlinie von 2m Länge.Bei dem Typ handelt es sich um einen Positionier-Laser zur Projektion einer en Laserlinie. Dieser Linienlaser findet Anwendung in zum Beispiel Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik und dem Showbereich. Dieses Modul fällt in die Laserklasse . Da es sich bei dem Lasermodul um ein hochwertiges elektronisches Bauteil handelt, ist der Laser in einer ESD-Verpackung zum Schutz gegen elektrostatische Entladung eingeschweißt. Der Versand erfolgt in einer stabilen Kartonage, getestet auf eine Freifallhöhe von 10 Metern, um das Lasermodul auf dem Transportweg bestmöglich zu schützen. Das Lasermodul verfügt über eine justierbare Optik und kann so optimal für Ihre Anwendung eingestellt werden. Das Gehäuse des Lasermoduls ist aus . Das Lasermodul ist mit einer Steuerelektronik ausgestattet, und muss nur noch an eine Spannungsquelle (Gleichspannung ) angeschlossen werden.


Justierbares isoliertes Linien Lasermodul, blau, 90°, 405nm, 5mW, 5V DC, 14x60mm, Klasse 1


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Fokus einstellbar
  • Geringe Stromaufnahme
Weitere Informationen:
EAN:
4260129044651
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
405 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
E - 0.6 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
einstellbar
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø14x60 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
4 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
30 - 85, typ 54 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 70 °C
Gewicht:
18 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 288,59*
€ 384,79*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 433,31*
€ 507,45*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 726,21*
€ 805,16*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 365,55*
€ 435,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 327,07*
€ 389,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.