Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien-Lasermodul, green, 10°, 520nm, 1mW, 3V DC, Klasse 1, 12x32mm, Fokus f=110mm, interne modulaton, 1kHz Blinkfrequenz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE520-1-3(12x32)10DEG-F110
LE520-1-3(12x32)10DEG-F110
LE520-1-3(12x32)10DEG-F110
LE520-1-3(12x32)10DEG-F110
LE520-1-3(12x32)10DEG-F110
LE520-1-3(12x32)10DEG-F110
LE520-1-3(12x32)10DEG-F110
Artikel-Nr.:
     1518-LE520-1-3(12x32)10DEG-F110
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70129250
EAN/GTIN:
     4055132000738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul linie
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien-Lasermodul, green, 10°, 520nm, 1mW, 3V DC, Klasse 1, 12x32mm, Fokus f=110mm, interne modulaton, 1kHz Blinkfrequenz


  • Grüne Laserdiode
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Laser Klasse 1
Weitere Informationen:
EAN:
4055132000738
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
1
Öffnungswinkel:
10 °
Liniendicke:
<1mm@0.110m
Arbeitsabstand:
0,11 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø12x32 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
fixed (110mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
30 - 100, typ 50 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
10 g
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,09*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 193,91*
€ 230,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.