Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Isoliertes Linien-Lasermodul, green, 90°, 520nm, 1mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 1M, Fokus f=150mm, interne Modulation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE520-1-3(14x45)90DEG-F150-QCW
LE520-1-3(14x45)90DEG-F150-QCW
LE520-1-3(14x45)90DEG-F150-QCW
LE520-1-3(14x45)90DEG-F150-QCW
LE520-1-3(14x45)90DEG-F150-QCW
LE520-1-3(14x45)90DEG-F150-QCW
LE520-1-3(14x45)90DEG-F150-QCW
Artikel-Nr.:
     1518-LE520-1-3(14x45)90DEG-F150-QCW
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70124637
EAN/GTIN:
     4055132003050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün

Isoliertes Linien-Lasermodul, green, 90°, 520nm, 1mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 1M, Fokus f=150mm, interne Modulation


  • Blaues Lasermodul
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Laser Klasse 1M
Weitere Informationen:
EAN:
4055132003050
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
1M
Divergenz:
E - 0.6 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<0.8mm@150mm
Arbeitsabstand:
0,15 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (150mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
120 - 250, typ 200 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
10 g
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 189,02*
€ 252,02*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 285,31*
€ 347,59*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,02*
€ 299,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.