Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 5mW, 3V DC, 22x130mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE532-5-3-F-S(22x130)90
LE532-5-3-F-S(22x130)90
LE532-5-3-F-S(22x130)90
LE532-5-3-F-S(22x130)90
LE532-5-3-F-S(22x130)90
LE532-5-3-F-S(22x130)90
LE532-5-3-F-S(22x130)90
LE532-5-3-F-S(22x130)90
LE532-5-3-F-S(22x130)90
Artikel-Nr.:
     1518-LE532-5-3-F-S(22x130)90
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109665
EAN/GTIN:
     4260129048079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserfuchs lasermodul linie grün

Bei dem Typ LE532-5-3-F-S(22x130)90 handelt es sich um einen Laser zur Projektion einer grünen Laserlinie. Das Lasermodul emittiert Strahlung der Wellenlänge 532nm. Das Modul benötigt eine Batterie (CR123A), die im Lieferumfang enthalten ist und ein kabellosen Betrieb über mehrere Stunden ermöglicht. Der Laser verfügt über eine kompakte Bauform (22x130mm). Einmal den Schalter am Ende des Lasermoduls drücken und der Laser ist dauerhaft eingeschaltet. Erneutes Betätigen schaltet den Laser wieder aus. Der Öffnungswinkel (90°) erzeugt, bei einem Arbeitsabstand von 1m, eine Laserlinienlänge von 2m. Für Anwendungen in Industrie, Handwerk, Hobby oder Showbereich. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.


Justierbares Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 5mW, 3V DC, 22x130mm, Klasse 1

Weitere Informationen:
EAN:
4260129048079
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
E - 0.6 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
einstellbar
Arbeitsabstand:
5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø22x130 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
75 - 250, typ 150 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
87 g
Lieferumfang:
Im Lieferumfang ist eine Batterie vom Typ CR123A enthalten.
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 208,55*
€ 278,07*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 322,98*
€ 380,61*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 569,58*
€ 646,58*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 264,17*
€ 314,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.