Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser, 90°, rot, 635nm, 15mW 5V DC, 14x45, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE635-15-5(14x45)90DEG-F1500
LE635-15-5(14x45)90DEG-F1500
LE635-15-5(14x45)90DEG-F1500
LE635-15-5(14x45)90DEG-F1500
LE635-15-5(14x45)90DEG-F1500
LE635-15-5(14x45)90DEG-F1500
LE635-15-5(14x45)90DEG-F1500
Artikel-Nr.:
     1518-LE635-15-5(14x45)90DEG-F1500
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70122558
EAN/GTIN:
     4055132012458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser picotronic
linienlaser

Linienlaser, 90°, rot, 635nm, 15mW 5V DC, 14x45, Klasse 2

Weitere Informationen:
EAN:
4055132012458
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
15 mW
Optische Diodenleistung:
15 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
E - 0.6 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@1.5m
Arbeitsabstand:
1,5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
fixed (1500mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
40 - 130, typ 90 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
7 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.