Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 15mW, 5V DC, 14x55mm, Fokus 1m, Klasse 2, 500mm Kabellänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE635-15-5(14x55)90-F1000
LE635-15-5(14x55)90-F1000
LE635-15-5(14x55)90-F1000
LE635-15-5(14x55)90-F1000
LE635-15-5(14x55)90-F1000
LE635-15-5(14x55)90-F1000
LE635-15-5(14x55)90-F1000
Artikel-Nr.:
     1518-LE635-15-5(14x55)90-F1000
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70126334
EAN/GTIN:
     4055132005252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 15mW, 5V DC, 14x55mm, Fokus 1m, Klasse 2, 500mm Kabellänge


  • Laser Klasse 2
  • Geringe Stromaufnahme
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Bildverarbeitung
Weitere Informationen:
EAN:
4055132005252
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
15 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
E - 0.6 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<0.5mm@1m
Arbeitsabstand:
1 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø14x55 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
500 mm
Kabeltyp:
18AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (1000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
100 - 200, typ 170 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
weiß
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
28 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,31*
€ 341,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 272,94*
€ 324,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.