Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 16mW, 3V DC, 22x100mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE650-16-3-F-S(22x100)90
LE650-16-3-F-S(22x100)90
LE650-16-3-F-S(22x100)90
LE650-16-3-F-S(22x100)90
Artikel-Nr.:
     1518-LE650-16-3-F-S(22x100)90
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70110166
EAN/GTIN:
     4260129042589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserfuchs lasermodul linie rot

Justierbares Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 16mW, 3V DC, 22x100mm, Klasse 2


  • Kompakte Bauform
  • Bildverarbeitung
  • Laser Klasse 2
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Incl. Batterie
Weitere Informationen:
EAN:
4260129042589
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
16 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
E - 0.6 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
einstellbar
Arbeitsabstand:
5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø22x100 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
4,5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
35 - 105, typ 70 mA
RoHS:
ja
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
81 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 117,17*
€ 156,22*
Frei Haus
ab € 129,83*
€ 161,94*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 318,27*
€ 380,59*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.