Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser, rot, 10°, 650nm, 5mW, 3V DC, 12x32mm, Klasse 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE650-5-3(12x32)10DEG
LE650-5-3(12x32)10DEG
LE650-5-3(12x32)10DEG
LE650-5-3(12x32)10DEG
LE650-5-3(12x32)10DEG
LE650-5-3(12x32)10DEG
LE650-5-3(12x32)10DEG
Artikel-Nr.:
     1518-LE650-5-3(12x32)10DEG
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105056
EAN/GTIN:
     4260129041872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserfuchs lasermodul linie rot

Bei dem Typ handelt es sich um einen Linienlaser zur Projektion einer Laserlinie der Wellenlänge . Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform ( x ). Die Stromaufnahme ist mit ca. sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Der optimale Arbeitsbereich des Lasers liegt bei . Das Modul eignet sich sehr gut für Nivellier- und Positionierungsaufgaben. Dieser Linienlaser findet Anwendung in zum Beispiel Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik und dem Showbereich. Dieses Modul fällt in die Laserklasse .


Linienlaser, rot, 10°, 650nm, 5mW, 3V DC, 12x32mm, Klasse 2M


  • Kleiner Öffnungswinkel
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 2M
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4260129041872
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
E - 0.6 mrad
Öffnungswinkel:
10 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø12x32 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
15 - 45, typ 30 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
13,5 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 38,39*
€ 51,18*
€ 4,00*
ab € 47,28*
€ 69,80*
€ 6,90*
ab € 54,64*
€ 71,83*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 81,72*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 97,57*
€ 120,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.