Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 5mW, 3V DC, 12x30.5mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LFD635-5-3(12x30.5)
LFD635-5-3(12x30.5)
LFD635-5-3(12x30.5)
LFD635-5-3(12x30.5)
LFD635-5-3(12x30.5)
LFD635-5-3(12x30.5)
LFD635-5-3(12x30.5)
LFD635-5-3(12x30.5)
LFD635-5-3(12x30.5)
LFD635-5-3(12x30.5)
LFD635-5-3(12x30.5)
LFD635-5-3(12x30.5)
LFD635-5-3(12x30.5)
Artikel-Nr.:
     1518-LFD635-5-3(12x30.5)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70104110
EAN/GTIN:
     4260129041261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

Bei dem Typ LFD635-5-3(12x30.5) handelt es sich um einen Punktlaser zur Projektion eines roten Laserpunktes, der durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Der Laser verfügt über eine kompakte Bauform (12x30.5mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Der Fokus ist einstellbar, so dass die Punktgröße varriert werden kann. Die Stromaufnahme ist mit ca. 40mA sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt und das Lasermodul mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Dieser Punktlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 3R.


Justierbares Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 5mW, 3V DC, 12x30.5mm, Klasse 3R


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 3R
  • Fokus einstellbar
  • Kompakte Bauform
  • Low Cost Laser
Weitere Informationen:
EAN:
4260129041261
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
5 mW
Optische Diodenleistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
50 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø12x30.5 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
90 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
4 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
20 - 60, typ 40 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
15 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Laserfuchs, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.