Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 1mW, 3V DC, 6x17mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LFD650-1-3(6x17)-ADJ
LFD650-1-3(6x17)-ADJ
LFD650-1-3(6x17)-ADJ
LFD650-1-3(6x17)-ADJ
LFD650-1-3(6x17)-ADJ
LFD650-1-3(6x17)-ADJ
LFD650-1-3(6x17)-ADJ
LFD650-1-3(6x17)-ADJ
LFD650-1-3(6x17)-ADJ
LFD650-1-3(6x17)-ADJ
LFD650-1-3(6x17)-ADJ
LFD650-1-3(6x17)-ADJ
Artikel-Nr.:
     1518-LFD650-1-3(6x17)-ADJ
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115420
EAN/GTIN:
     4055132004866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul

Bei dem Typ LFD650-1-3(6x17)-ADJ handelt es sich um einen Punktlaser zur Projektion eines roten Laserpunktes. Das Lasermodul emittiert Strahlung der Wellenlänge 650nm. Dieses Dioden-Lasermodul mit den Abmaßen 6 x 17mm ist eine sehr kleine und effektive Laserquelle. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Dieser Punktlaser findet Anwendung in zum Beispiel Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik und dem Showbereich. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 2. Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer als 3000h.


Justierbares Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 1mW, 3V DC, 6x17mm, Klasse 2


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 2
  • Geringe Stromaufnahme
  • Kompakte Bauform
  • Low Cost Laser
Weitere Informationen:
EAN:
4055132004866
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
1 mW
Optische Diodenleistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø6x17 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
70 mm
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
3 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
5 - 15, typ 10 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
weiß
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
2 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Laserfuchs, Laser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 6,24*
€ 8,32*
€ 6,90*
ab € 8,73*
€ 12,64*
3 Tage
324
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,64*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,29*
€ 44,57*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.