Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien Linse 8x2mm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LFL-LENS90
LFL-LENS90
Artikel-Nr.:
     1518-LFL-LENS90
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105360
EAN/GTIN:
     4260129041339
Suchbegriffe:
Laserfuchs
Lens

Mit dieser Linien generrierenden Linse kann man problemlos einen Punktlaser in einen Linien laser umwandeln. Dabei spielt es keine Rolle welche Wellenlänge der Laser ausstrahlt. Der Öffnungswinkel von erzeugt in einem Abstand von 1m eine Laserlinie von 2m Länge. Der Versand erfolgt in einer stabilen Kartonage, getestet auf eine Freifallhöhe von 10 Metern, um die Linse auf dem Transportweg bestmöglich zu schützen.


Linien Linse 8x2mm 90°

Weitere Informationen:
EAN:
4260129041339
Öffnungswinkel:
90 °
Material:
Plastic
Gewicht:
0,1 g
Warentarifnummer:
90029000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.