Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Supply with stripped/tinned wires, Output: 3,3V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3,3W max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LFNT-3
LFNT-3
Artikel-Nr.:
     1518-LFNT-3
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70104547
EAN/GTIN:
     4260129041643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Picotronic
Powersupply

Power Supply with stripped/tinned wires, Output: 3V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3W max.


Power Supply with stripped/tinned wires, Output: 3,3V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3,3W max.


  • Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
EAN:
4260129041643
Abmaße:
80x55x26.5 mm
Material:
Plastic
Kabellänge:
1.360 mm
Lebensdauer:
> 50.000 h
Betriebsspannung:
100 - 240, typ 230 V AC
Ausgangsspannung:
3 V DC
nominal:
3 V DC
Betriebsstrom:
1000 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-30°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-50°C - 60 °C
Gewicht:
85 g
Warentarifnummer:
85044082
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.