Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Supply, Output: 5V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3W max, Connector 2,1x5,5x9,5mm center negative


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LFNT-5-C
LFNT-5-C
Artikel-Nr.:
     1518-LFNT-5-C
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105445
EAN/GTIN:
     4260129044750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Picotronic
Powersupply

Unser LFNT-5-C Steckernetzteil eignet sich für alle unsere 5V DC Lasermodule mit eingebautem Rundsteckverbinder. Der Verbindungsstecker des LFNT-5-C hat einen Durchmesser von 2,1mm. Der innere Pol des Steckers liegt auf GND, der äußere Pol des Verbindungssteckers auf +5V. Die Kabellänge beträgt 1,36m. Der 230V Anschluss passt in den meisten europäischen Ländern.


Power Supply, Output: 5V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3W max, Connector 2,1x5,5x9,5mm center negative

Weitere Informationen:
EAN:
4260129044750
Abmaße:
64x48.5x25.5 mm
Material:
Plastic
Kabellänge:
1.360 mm
Lebensdauer:
> 50.000 h
Betriebsspannung:
100 - 240, typ 230 V AC
Ausgangsspannung:
5 V DC
nominal:
5 V DC
Betriebsstrom:
600 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
2.1 mm DC plug (GND pole inner)
Betriebstemperatur:
-30°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-50°C - 60 °C
Gewicht:
86 g
Warentarifnummer:
85044082
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.